時計修理用2重キズミ 10倍

時計修理用2重キズミ 10倍 I.L.K(池田レンズ工業)

傷見(キズミ)は時計修理技術者用ルーペです。時計修理技術者に愛用されてきたお顔に装着するルーペです。まぶたに挟み込んだり、ワイヤーをキズミに装着して頭に固定して使用することも可能です。その場合には両手で修理作業を行うことが出来ます。
主に時計の生産・修理の際に利用されてきた為、「時計見」もしくは時計の傷の確認に利用されるので「傷見」とも呼ばれます。

用途
【使用方法】
基本的には、まぶたの窪みにルーペーをはめ込んで使用します。(骨格などによって装着しづらい方もいらっしゃいます。)
眉間に力を入れて挟み込まないと固定できず疲れてしまう方、慣れておられない方は、別売のキズミホルダー(ワイヤー)等を利用することをお勧め致します。
質量(g)15 タイプダブルレンズ 倍率10倍 本体寸法(mm)43×31×31 レンズサイズ(mm)15 内容量1個
注意
※細かい作業・確認・検品が必要な技術者向けのルーペになりますので老眼が進まれた方や弱視の方の読書用としては適しませんのでご注意下さい。(倍率が高すぎる為、焦点距離が短く、視野が狭いので扱いづらいです。)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18715920 No.7300
オープン
1,090
1,199 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする