時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ 5倍

時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ  5倍 エッシェンバッハ

瞼に挟んで使用するキズミです。
軽量で口径が大きく見易い。
フレーム部に空気抜きの穴が開けられており、レンズが曇りにくいです。
傷が付きにくく、明るく拡大。
時計技術者・宝石鑑定者が愛用。

タイプ
プラノコンベックス
(片側可視)
質量(g)4 倍率5倍 寸法(Φmm)(レンズ)25 本体サイズ(mm)直径38x高さ25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18715981 No.E11245
3,800
3,698
4,068 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする