曜日別特売

Rename 高密度ナイロン 2way トートバッグ ショルダーバッグ 通勤バッグ

Rename 高密度ナイロン 2way トートバッグ ショルダーバッグ 通勤バッグ - トップハウスRename 高密度ナイロン 2way トートバッグ ショルダーバッグ 通勤バッグ - トップハウスRename 高密度ナイロン 2way トートバッグ ショルダーバッグ 通勤バッグ - トップハウスRename 高密度ナイロン 2way トートバッグ ショルダーバッグ 通勤バッグ - トップハウスRename 高密度ナイロン 2way トートバッグ ショルダーバッグ 通勤バッグ - トップハウスRename 高密度ナイロン 2way トートバッグ ショルダーバッグ 通勤バッグ - トップハウス

[型番:RTN23049]
【デザイン】
フェミニンな雰囲気漂う大人可愛い2wayバッグ
シンプルな中にもトレンド感のあるオシャレな仕上がりです。
カジュアルスタイル、通勤にも使えるオフィススタイル、フォーマルなシーンにも合わせることができ
どんな時でも使える嬉しいデザイン。
くたっとしたシルエットが魅力のバッグです。
【スペック】
バッグ内装は3層に分かれており、小ぶりながらも整理整頓に充実しています。
女性が持ち歩く荷物、財布やスマホ、ポーチやハンカチやマグボトル等を収納できる
使い勝手の良いサイズ感になります。
トートバッグだけでなく、付属のショルダーベルトを装着すると
斜めがけ、肩掛けで2way・3wayで使えます。
【素材感】
本体は高密度ナイロンで少し光沢感があり、女性らしさを上げてくれます。
高密度ナイロンは微弱ながらも撥水性あります。
少しの雨なら早めにふき取ることで浸透で最小に防ぐことができます。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18714161RTN2349-BK-F
4,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
18714170RTN2349-GYBE-F
4,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
18714179RTN2349-NV-F
4,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする