iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 放熱 Gorilla(R) 薄型 表面硬度9H 指紋防止 飛散防止

iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 放熱 Gorilla(R) 薄型 表面硬度9H 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 放熱 Gorilla(R) 薄型 表面硬度9H 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 放熱 Gorilla(R) 薄型 表面硬度9H 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 放熱 Gorilla(R) 薄型 表面硬度9H 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 放熱 Gorilla(R) 薄型 表面硬度9H 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 放熱 Gorilla(R) 薄型 表面硬度9H 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 放熱 Gorilla(R) 薄型 表面硬度9H 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 放熱 Gorilla(R) 薄型 表面硬度9H 指紋防止 飛散防止 エレコム

スマートフォン画面の熱を効率よく放熱する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。長時間のゲームプレイや動画視聴などで、スマートフォンが熱を持つことによる性能低下が気になる方に最適。なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型タイプを採用しています。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
長時間のゲームプレイや動画視聴などで、スマートフォンが熱を持つことによる性能低下が気になる方に最適。スマートフォン画面の熱を効率よく放熱する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型タイプを採用しています。
表面温度、最大約-8度のスマートフォンの熱を放熱します。 ※屋外での特定条件下における自社試験基準により。
スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができるGorilla(R)ガラスを採用した超透明タイプのガラスフィルムです。
透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較
端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。
表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(放熱ガラス、Gorilla(R)ガラス0.21mm、高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス 対応機種iPhone 16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13 Pro 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18712420 PM-A25SFLGHRO
オープン
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする