曜日別特売

ストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 6g

ストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 6g - ヒルクライムストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 6g - ヒルクライムストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 6g - ヒルクライムストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 6g - ヒルクライムストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 6g - ヒルクライムストライクヘッド コンプリートエディション シーバスSPEC-MINI 6g - ヒルクライム

<圧倒的釣獲力を誇るクローザーの登場>ストライクヘッドのダウンサイズモデルの「MINI」が登場。シャローエリアのシーバスゲームにおいて、デイ&ナイトを問わず圧倒的な釣獲力を誇ります。冬~初夏にかけてのマイクロベイト系で特に効果を発揮しますが、ベイトを問わず、ストラクチャーやブレイクなどに居着くシーバスにも抜群です。いかなるハイプレッシャーエリアでも、これで反応が無ければゲームオーバーのクローザー。小沼正弥プロのお墨付きでもあります。

セット内容ジグヘッドx1個、ワームx2本全長(mm)65サイズMINI質量(g)6内容量1セット
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18711388ケイムラシラスケイムラシラス
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
18711397コーストベイトコーストベイト
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
18711406タイダルチャートタイダルチャート
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
18711415マイティーイワシマイティーイワシ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
18711431マリッジピンクマリッジピンク
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
18711440ワンオクアカキンワンオクアカキン
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする