(寒)取付穴兼用型・シングル混合栓(eレバー) 撥水
撥水膜コーティング
取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)
寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B、節湯C1
適合場所キッチン
コーティング撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
内容量1個
水栓 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18782246 | KM5011ZUTECHS | 45087045 | KM5011ZUTEC |
|
(寒)取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) | KVK | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | 品番が変更になりました |