DCモーター充電式アルミブレードフロアファン 16インチ
付属品ACアダプター
質量(kg)2.8
周波数(Hz)50/60
電力(W)出力:20
出力電圧(V)DC12
使用電圧(V)アダプター:100~240
充電時間(時間)3~4
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200
サイズ(mm)520×480×210
使用時間(時間)3.5~20
調節方式風量:12(段階)
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |