クラシックキャリア

クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ)

ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。
キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。
メーカー製サドルバッグサポート(左側 品番:61047 / 右側 品番: 61051)、メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足しなし。
・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ

用途
クラシック感を重視したパイプワークのキャリア。グラブバーのようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザイン
キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい
サドルバッグサポート(左側 品番:61047 / 右側 品番: 61051)、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能
適合車種
W230(25) [8BK-BJ230A]
メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
寸法(mm)【積載部(長さ×幅)】200×(前)195×(後ろ)135 最大積載量(kg)5 パイプ径(Φmm)【メインパイプ部】19.1 内容量1個
注意
※ トップケース使用の際は安全を考慮しベースプレート込み重量3.5kg以下のトップケースにしてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61039 18788747
61039 18788747
18788747 61039 グロスブラック
25,000
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷
61040 18788756
61040 18788756
18788756 61040 クロームメッキ
28,000
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする