曜日別特売

サドルバックサポート 右側専用

サドルバックサポート 右側専用 - DAYTONA(デイトナ)サドルバックサポート 右側専用 - DAYTONA(デイトナ)サドルバックサポート 右側専用 - DAYTONA(デイトナ)サドルバックサポート 右側専用 - DAYTONA(デイトナ)サドルバックサポート 右側専用 - DAYTONA(デイトナ)サドルバックサポート 右側専用 - DAYTONA(デイトナ)サドルバックサポート 右側専用 - DAYTONA(デイトナ)

サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。
ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。
ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。
サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。
メーカー製クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはメーカー製グラブバー(品番:61053 / 61055)との同時装着可能。別途部品の買い足し無し。
・推奨バッグサイズ12L以下

用途
バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消
ヘンリービギンズのサドルバッグ12L以下の装着を推奨
対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm
クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはグラブバー(品番:61053 / 61055)との同時装着可能
適合車種
W230(25) [8BK-BJ230A]
メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
種別右側専用最大積載量(kg)5内容量1個
注意
※ 純正のオプションキャリア(99994-2098)との同時装着不可。
※ バッグのサイズによってタンデムステップと干渉する可能性があります。その場合はタンデムステップを出してバッグを装着してください。
※ 純正以外のリアサスペンションやマフラーに交換している車両はサポート及びバッグの取付ができない可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878879961051
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする