曜日別特売

ソフトサイドバッグ XSR900

ソフトサイドバッグ XSR900 - ワイズギア

XSR車両デザインにマッチしたソフトサイドバッグ。
軽量で頑丈なナイロン繊維製。

容量(L)【片側容量】13.5最大積載量(kg)3内容量1個
注意
※取付けには別売りのサイドバッグキャリアが必要です。
右側のソフトサイドバッグはアクラポビッチフルエキゾーストマフラーとの同時装着はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784319Q5KYSK135P02
28,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18784310Q5KYSK135P01
28,500
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする