曜日別特売

台はかり(クーリエ7000シリーズ)+リモートコラムキットセット

台はかり(クーリエ7000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス台はかり(クーリエ7000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス台はかり(クーリエ7000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス台はかり(クーリエ7000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス台はかり(クーリエ7000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス台はかり(クーリエ7000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス

Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。

電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命電池使用で70時間内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大秤量(kg)
プラットホーム寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18798705i-C71M15RJP+30795819457.8×121.8×35515305×355
113,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798721i-C71M60RJP+30795819457.8×121.8×35560305×355
113,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798730i-C71M150LJP+30795819597.8×111.5×457150457×457
145,800
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798739i-C71M60LJP+30795819597.8×111.5×45760457×457
145,800
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798748i-C71M150XJP+30795819743.8×132.3×610150610×610
202,300
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする