ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット

ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウス

分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。
わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。
ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。

仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ電源単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売)表示器外部:アクセサリ別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命電池使用で6時間内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
全12種類を絞り込む
最小表示(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
計測単位
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18793139STX8200JP+30268984202×224×541170×140グラム、キログラム、カラット、カスタム代表値:1g
80,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793148STX421JP+30268984202×224×540.1Φ120グラム、カラット、カスタム代表値:0.1g
81,700
80,980
89,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793157STX621JP+30268984202×224×540.1170×140グラム、カラット、カスタム代表値:0.1g
83,300
82,980
91,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793166STX222JP+30268984202×224×540.01Φ120グラム、カラット、カスタム代表値:0.01g
84,800
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793175STX2201JP+30268984202×224×540.1170×140グラム、キログラム、カラット、カスタム代表値:0.1g
92,600
91,980
101,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793191STX6201JP+30268984202×224×540.1170×140グラム、キログラム、カラット、カスタム代表値:0.1g
101,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793200STX422JP+30268984202×224×540.01Φ120グラム、カラット、カスタム代表値:0.01g
103,400
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793209STX622JP+30268984202×224×540.01Φ120グラム、カラット、カスタム代表値:0.01g
106,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793218STX123JP+30268984202×222×1030.001Φ93ミリグラム、グラム、カラット、カスタム代表値:0.002g
118,600
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793227STX1202JP+30268984202×224×540.01170×140グラム、キログラム、カラット、カスタム代表値:0.02g
120,100
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793236STX2202JP+30268984202×224×540.01170×140グラム、キログラム、カラット、カスタム代表値:0.02g
123,400
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793245STX223JP+30268984202×222×1030.001Φ93ミリグラム、グラム、カラット、カスタム代表値:0.002g
123,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする