SMT(南海精工所)
ガイドホイールSUJ2ベアリング 両側鋼板シールド
適合
ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、内外輪:SUJ2
タイプ
(潤滑)リチウム系、(軸受)すき間:C4
シール
二トリルゴム
シールド
SECC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18804041
GW1ZZ
¥
5,810
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方