SMT(南海精工所)
ガイドホイールSUJ2ベアリング
材質
スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴム
寸法H(mm)
11.87
寸法d(mm)
4.762
寸法r(mm)
0.5
寸法D(mm)
19.58
寸法B(mm)
7.874
寸法X(mm)
0.5
寸法D1(mm)
15.875
寸法Y(mm)
0.27
寸法G(mm)
7.937
潤滑油
リチウム系
公差d(mm)
0/-0.008
基本定格荷重Cor(N)
1110
基本定格荷重Cr(N)
2180
シールド形状
両シール
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18804278
GW1-2RS
¥
6,030
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方