メリット リンスインシャンプークール ポンプ

メリット リンスインシャンプークール ポンプ 花王

1本で地肌すこやか、爽快クール。
うるおい成分:5つの植物由来エキス(ユーカリ・カモミラ・レンゲソウ・アスナロ・シラカバ)、フルーツ酸(リンゴ酸)配合
髪と地肌と同じ弱酸性
パラベンフリー・合成着色料フリー
リンス成分配合(毛髪保護剤):高重合ジメチコンー1
メントール配合(清涼剤)
有効成分 甘草エキス(グリチルリチン酸ジカリウム)
髪と地肌をすこやかに保つ
フケ・かゆみを防ぐ(医薬部外品)

長さ(mm)85×198×64 容量(mL)450 内容量1個(450mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18883098 -
オープン
949
1,044 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする