ダイヤ
クリップス マグネットクリップ
カラフルでかわいい冷蔵庫横につけられるマグネットクリップ。
指先にフィットするくぼんだツマミ。
ネオジム磁石で冷蔵庫や洗濯機横などに強力にくっつきます。
材質
【本体】ABS樹脂【バネ】鉄【マグネット】ネオジム磁石
質量(g)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2×1.9×4
内容量
1個(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18882249
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください