曜日別特売

はっ水 吸着ぴたマット

はっ水 吸着ぴたマット - ワタナベ工業はっ水 吸着ぴたマット - ワタナベ工業はっ水 吸着ぴたマット - ワタナベ工業はっ水 吸着ぴたマット - ワタナベ工業はっ水 吸着ぴたマット - ワタナベ工業はっ水 吸着ぴたマット - ワタナベ工業はっ水 吸着ぴたマット - ワタナベ工業はっ水 吸着ぴたマット - ワタナベ工業

裏面吸着加工で、床面にぴたっと吸着、ずれません。
はっ水加工を施しているので、水滴がしみこみにくく拭き取りが容易です。
お部屋の広さや床面の形に合わせて自由にカットしてご使用いただけます。
気になる足音の軽減や足元の冷え対策にもおすすめします。
床暖房に対応可能です。

材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂厚さ(mm)4幅(cm)90本体質量(g)300奥行き(cm)60内容量1枚
注意
※必ず商品に記載されている注意事項をよくお読みになってご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882800HKPL-3006-9Pベージュ
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18882809HKPL-3012-9Pブラウン
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする