曜日別特売

屋内用 ドレンレススポットクーラー スッポンヘッド付き(100V)

屋内用 ドレンレススポットクーラー スッポンヘッド付き(100V) - 日動工業

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策商品。
人に優しく快適冷房!
100V専用ドレンレスのスポットクーラー。
キャスター付きで簡単に移動ができます。
取付工事不要です。
吹出口で周囲より約-13℃以上の冷却効果を得られます。
スッポンヘッドSPC-JNSHが付属。

用途工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に仕様屋内用付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1質量(kg)37.4消費電力(W)50Hz:[弱]970、[強]1000、60Hz:[弱]1110、[強]1150風量(m3/min)50Hz/60Hz[弱]3.3、[強]4.0/[弱]3.5、[強]4.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803適合電線(mm2)VCTF2.0×2心首振あり首振角度(°)210機能風力:送風(強・弱)、冷風(強・弱)入力プラグ2Pプラグ使用環境温度(℃)25~45首振りあり(手動)RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)180冷房能力(kW)[50Hz]2.2、[60Hz]2.5排熱ダクト有無あり内容量1台
注意
※本製品は、周囲の温度が25℃以上45℃以下の環境でお使いください。
※25℃未満でご使用になられると、冷風が結露し、ゴミの詰まり・破損・故障の原因になります。
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※トルネードノズルが同梱されています。ノズルはお客様ご自身で取り付けていただくことが可能です。必要に応じて、ノズルを取り付けてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18890981SPC-25ACND-PG
120,000
取扱い終了
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする