マーベル
全ネジバリ取りビット
鉄・ステンレス OK! 3 分・4 分兼用!
吊りボルト、アンカーボルトの端面処理に
耐摩耗性・耐熱性に優れたタングステン刃使用
全長(mm)
50
質量(g)
75
対辺(mm)
6.35
適合材
鉄、ステンレス、真鍮ほか
適合寸法(mm)
全ネジ(鉄・ステンレス)Φ3~19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892180
ZB-319
¥
7,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください