JOB
カチッとホルダー
カチッと確実に!アルミ合金使用で軽量コンパクト!
六角シャンク(6.35mm)各種先端工具の持ち運びや保管に
ロック・抜けない安全設計
全長(mm)
100(カラビナ含む)
質量(g)
70(20/個)
対辺(mm)
6.35
リング内径(Φmm)
16
外径(mm)
15.6
耐荷重(g)
吊り下げ物500以下(ホルダー1つにつき)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892171
JKH-3
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください