マイラックすべり落ちにくいハンガー15本

マイラックすべり落ちにくいハンガー15本 和平フレイズ

ブラック 質量(g)70 耐荷重(kg)目安2 原材料※本体:鉄、表面加工:塩化ビニル樹脂、フック:鉄、表面加工:クロムめっき 外寸法(横×縦×高さ)(mm)415×13×195 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18892855 MJ-0750
4,000
3,298
3,628 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする