防災士監修 備えて安心 お守りトイレ

防災士監修 備えて安心 お守りトイレ メイダイ 防災士監修 備えて安心 お守りトイレ メイダイ 防災士監修 備えて安心 お守りトイレ メイダイ 防災士監修 備えて安心 お守りトイレ メイダイ 防災士監修 備えて安心 お守りトイレ メイダイ 防災士監修 備えて安心 お守りトイレ メイダイ 防災士監修 備えて安心 お守りトイレ メイダイ 防災士監修 備えて安心 お守りトイレ メイダイ

防災士監修の持ち歩ける非常用携帯トイレ
防災トイレに見えないお洒落なお守りデザイン1回分個包装タイプ
いつでもどこでも備えて安心のコンパクトサイズ
抗菌剤入り凝固剤で菌の繁殖を抑えて臭いも安心
ドライブ時やアウトドア、登山や釣りなどのレジャーの不安を解消
渋滞時や嘔吐のエチケット袋、ペット用にも活躍

用途防災士監修 備えて安心 お守りトイレ 携帯トイレ 簡易トイレ 個包装 非常用 防災 備蓄 断水 コンパクト 日本製 セット内容[1個装あたり]凝固剤1袋、排便袋(黒色)1枚、処理袋(白色)1枚 材質凝固剤:高分子ポリマー、排便袋/処理袋:ポリエチレン 容量12個入 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×7×1 保存期間(年)15 内容量1セット(12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18899810 12コイリ ハコイリ
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする