水切りマット 洗濯機対応

水切りマット 洗濯機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 水切りマット 洗濯機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 水切りマット 洗濯機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 水切りマット 洗濯機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 水切りマット 洗濯機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 水切りマット 洗濯機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 水切りマット 洗濯機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 水切りマット 洗濯機対応 be worth style(ビーワーススタイル)

約1cmの厚手のマットがしっかり吸水
すっきり暮らすシリーズの水切りかごがぴったり置ける水切りマット
すっきり暮らす水切りかごにぴったりサイズで水切りかごの下に敷いても、水切りマットに食器を直接置いてもOK
設置型の水切りかごとは違い、片付けられてすぐに洗濯ができるところがポイント
使わない時はコンパクトに畳めて引っ掛け収納や、隙間に片付けることもできて便利
毎日使うものだから、洗濯機 ・乾燥機をご使用いただけて、繰り返し清潔に使える水切りマット
吊り下げ用のループ付きで使用後はフックにかけて乾燥可能

用途水切り 水切りマット 洗濯機対応 折りたたみ 吸水 浮かせる収納 引っ掛け収納 畳んで収納 シンク上 水切りラック 水切りカゴ 下 コンパクト ドライングマット 材質側地: ポリエステル100%、中材: ウレタンフォーム 質量(kg)0.13 寸法(幅W×高さH)(cm)45×41 内容量1枚
注意
※家庭用洗濯機、乾燥機対応です。色落ちする場合がありますので、他のものと分けて洗ってください。
※漂白剤は使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18899101 KN-270026
オープン
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする