10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製
10年保証の備蓄用トイレットペーパー※製造日より10年間
4ロール×3個パックでのお届け(200m巻き)
通常のトイレットペーパーより長さが約4倍
アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長時間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です
用途10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製 200m巻 長期備蓄 防災グッズ 防災用品 地震 水害 トイレットペーパー 4倍巻き
材質再生紙100%
質量(kg)約5(箱)
タイプ芯あり
紙質ソフトタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)箱サイズ:36×24.5×25
内容量1セット(12ロール)