ベビーチェア ムース
5点式シートベルトと股ガードでお子さまの立ち上がりを防止
着脱できるテーブル付き
テーブルや座席部分は汚れてもサッとひと拭き!お手入れ簡単
折りたたみ可能
脚キャップ付き
簡単組み立て
インテリアにも馴染むシンプルデザイン
用途ごはんテーブル、食事の時などに。ベビー 赤ちゃん イス 椅子 おしゃれ テーブル付き クッション ステップ 足置き 折りたたみ 折り畳み 軽量 持ち運び
材質背もたれ:ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン、左右脚部:スチール、シート:ポリウレタン
質量(kg)3.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×63×88.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×42.5×104
適合年齢(歳)7か月頃から体重15kg(3歳頃)まで
内容量1台