カードガチャクラフト

カードガチャクラフト アーテック[学校教材・教育玩具] カードガチャクラフト アーテック[学校教材・教育玩具] カードガチャクラフト アーテック[学校教材・教育玩具] カードガチャクラフト アーテック[学校教材・教育玩具] カードガチャクラフト アーテック[学校教材・教育玩具] カードガチャクラフト アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:ハンドルを回すとカードが出てくる!
商品説明:てのひら実験室シリーズの「カードガチャクラフト」です。ハンドルを回すとカードが出てくる、ガチャクラフトがつくれるキットです。お気に入りのカードを飾ることができます。貯金箱としても使用できます。パーツはすべてカット済。はさみ・のり不要で、組立が簡単です。本体は白無地なので、着色が可能です。対応カードサイズ:63×88mm。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:筆、絵の具などの着色画材、カード。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。

セット内容ハンドルパーツ×1、固定用ツメ×4、側面パーツ(右・左)×各1、固定用パーツ×2、下部フタ×1、カード支えパーツ× 1、上部フタ× 1、コイン受け× 1、コインケース× 1、輪ゴム×2 材質パーツ:紙、輪ゴム:ゴム 寸法(mm)90×143×40 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り 内容量1個
注意
※カードは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18935921 58492
450
364
400 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする