キャスター付き長物収納スリムワゴン タワー ブラック

キャスター付き長物収納スリムワゴン タワー ブラック 山崎実業 キャスター付き長物収納スリムワゴン タワー ブラック 山崎実業 キャスター付き長物収納スリムワゴン タワー ブラック 山崎実業 キャスター付き長物収納スリムワゴン タワー ブラック 山崎実業 キャスター付き長物収納スリムワゴン タワー ブラック 山崎実業

付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン ブラック 質量(g)6450 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×48×80.5(キャスター含む) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18953466 1714
オープン
13,500
14,850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする