山崎実業 山崎実業の 厨房用品 山崎実業の キッチン・調理用品 山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納 目隠しお酒スタンド タワー ブラック 目隠しお酒スタンド タワー ブラック 注文コード 付属品クッション×4 材質本体:スチール(粉体塗装) 色ブラック 質量(g)2950 適合サイズ収納可能数 日本酒の瓶(1.8L)3本 ビールケース(350mL・24本入り)1ケース ※瓶やケースのサイズにより異なります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×14.5×45.1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.8×14.3×44.8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1408 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18953990 1408 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キャビスタ 伸縮式プレートラック パール金属 税込¥934 ¥849 バスケットへ 電気ケトルラック 伊勢藤 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ フォルマ 調味料ボトル(細口) 大 400ml アスベル 税込¥263 ¥239 バスケットへ キャビスタ プレートスタンド パール金属 税込¥417 ¥379 バスケットへ キャビスタ プレートスタンド パール金属 税込¥527 ¥479 バスケットへ &kit たためるキッチン収納棚(M) 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ &kit たためるキッチン収納棚(S) 和平フレイズ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ &kit 調節できるフライパンスタンド 和平フレイズ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ステン レンジテーブル 池永鉄工 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ レンジガード 池永鉄工 税込¥70,378 ¥63,980 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥9,348 ¥8,498 レンジ下収納 アイリスオーヤマ 税込¥6,598 ¥5,998 トルティーノ 引き出し用クックウェア収納ラック パール金属 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ 税込¥9,568~ ¥8,698~ 18-8パンチング水切ザル UK(三宝) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 18-8 浅型キッチンポット AG(赤川器物製作所) 税込¥1,868~ ¥1,698~ 18-8 給食缶 仔犬印(本間製作所) 税込¥9,898~ ¥8,998~ モリブデン目盛付 キッチンポット クローバー(大屋製作所) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付) 仔犬印(本間製作所) 税込¥2,088~ ¥1,898~ 18-8 木柄深型うどんてぼ SUGICO(スギコ) 税込¥2,638~ ¥2,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品キッチンラック・キッチン小物収納キッチン棚 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります シンク下収納 レンジラック キッチンバスケット キッチン棚 調味料ラック キッチンスタンド フライパン・鍋・ふたスタンド キッチンツールフック 冷蔵庫サイドラック キッチンペーパーホルダー 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納 シェアする マイページ 最近見た商品