エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T25~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
クッションラバークッション
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数2
リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
内容量1個