曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2940種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2940種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36890826CDM2T32-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890835CDM2T32-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,120
14,508
15,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890851CDM2T32-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,340
14,706
16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890860CDM2T32-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890869CDM2T32-25SZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,280
14,652
16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890878CDM2T32-25SZ1-NV-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890887CDM2T32-25SZ1-NW-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
17,110
15,399
16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890896CDM2T32-25SZ1-NQ-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,940
15,246
16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890905CDM2T32-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890921CDM2T32-25SFZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,280
14,652
16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890930CDM2T32-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890939CDM2T32-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,120
14,508
15,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890948CDM2T32-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,340
14,706
16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890957CDM2T32-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890966CDM2T32-25TZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,280
14,652
16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890975CDM2T32-25TZ1-NV-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36890991CDM2T32-25TZ1-NW-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
17,110
15,399
16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891000CDM2T32-25TZ1-NQ-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,940
15,246
16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891009CDM2T32-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891018CDM2T32-25TFZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,280
14,652
16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891027CDM2T32-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891036CDM2T32-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,450
14,805
16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891045CDM2T32-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891061CDM2T32-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,500
14,850
16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891070CDM2T32-50SZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,610
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891079CDM2T32-50SZ1-NV-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
17,220
15,498
17,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891088CDM2T32-50SZ1-NW-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
17,440
15,696
17,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891097CDM2T32-50SZ1-NQ-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
17,270
15,543
17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891106CDM2T32-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891115CDM2T32-50SFZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,610
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891131CDM2T32-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891140CDM2T32-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,450
14,805
16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891149CDM2T32-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891158CDM2T32-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,500
14,850
16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891167CDM2T32-50TZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,610
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891176CDM2T32-50TZ1-NV-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
17,220
15,498
17,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891185CDM2T32-50TZ1-NW-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
17,440
15,696
17,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891201CDM2T32-50TZ1-NQ-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
17,270
15,543
17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891210CDM2T32-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891219CDM2T32-50TFZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,610
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891228CDM2T32-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891237CDM2T32-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,490
15,741
17,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891246CDM2T32-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891255CDM2T32-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891271CDM2T32-75SZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,660
15,894
17,483(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891280CDM2T32-75SZ1-NV-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
18,260
16,434
18,077(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891289CDM2T32-75SZ1-NW-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
18,480
16,632
18,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891298CDM2T32-75SZ1-NQ-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
18,320
16,488
18,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891307CDM2T32-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36891316CDM2T32-75SFZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,660
15,894
17,483(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする