曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
クレビス一体基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2520種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2520種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36899829CDM2E20-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899838CDM2E20-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899847CDM2E20-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899856CDM2E20-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899865CDM2E20-25SZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,240
¥12,816
¥14,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899881CDM2E20-25SZ1-NV-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,840
¥13,356
¥14,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899890CDM2E20-25SZ1-NW-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,060
¥13,554
¥14,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899899CDM2E20-25SZ1-NQ-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,840
¥13,356
¥14,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899908CDM2E20-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899917CDM2E20-25SFZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,240
¥12,816
¥14,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899926CDM2E20-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899935CDM2E20-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899951CDM2E20-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899960CDM2E20-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899969CDM2E20-25TZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,240
¥12,816
¥14,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899978CDM2E20-25TZ1-NV-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,840
¥13,356
¥14,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899987CDM2E20-25TZ1-NW-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,060
¥13,554
¥14,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
36899996CDM2E20-25TZ1-NQ-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,840
¥13,356
¥14,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900005CDM2E20-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900021CDM2E20-25TFZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,240
¥12,816
¥14,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900030CDM2E20-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900039CDM2E20-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900048CDM2E20-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900057CDM2E20-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900066CDM2E20-50SZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,570
¥13,113
¥14,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900075CDM2E20-50SZ1-NV-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,170
¥13,653
¥15,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900091CDM2E20-50SZ1-NW-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,390
¥13,851
¥15,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900100CDM2E20-50SZ1-NQ-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,170
¥13,653
¥15,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900109CDM2E20-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900118CDM2E20-50SFZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,570
¥13,113
¥14,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900127CDM2E20-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900136CDM2E20-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900145CDM2E20-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900161CDM2E20-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900170CDM2E20-50TZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,570
¥13,113
¥14,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900179CDM2E20-50TZ1-NV-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,170
¥13,653
¥15,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900188CDM2E20-50TZ1-NW-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,390
¥13,851
¥15,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900197CDM2E20-50TZ1-NQ-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,170
¥13,653
¥15,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900206CDM2E20-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900215CDM2E20-50TFZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,570
¥13,113
¥14,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900231CDM2E20-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900240CDM2E20-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900249CDM2E20-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900258CDM2E20-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900267CDM2E20-75SZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,500
¥13,950
¥15,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900276CDM2E20-75SZ1-NV-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,110
¥14,499
¥15,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900285CDM2E20-75SZ1-NW-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,330
¥14,697
¥16,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900301CDM2E20-75SZ1-NQ-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,110
¥14,499
¥15,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900310CDM2E20-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36900319CDM2E20-75SFZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,500
¥13,950
¥15,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする