曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
クレビス一体(90°)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2520種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2520種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36919630CDM2V25-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919639CDM2V25-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919648CDM2V25-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919657CDM2V25-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919666CDM2V25-25SZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,400
¥12,960
¥14,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919675CDM2V25-25SZ1-NV-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,010
¥13,509
¥14,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919691CDM2V25-25SZ1-NW-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,230
¥13,707
¥15,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919700CDM2V25-25SZ1-NQ-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,060
¥13,554
¥14,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919709CDM2V25-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919718CDM2V25-25SFZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,400
¥12,960
¥14,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919727CDM2V25-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919736CDM2V25-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919745CDM2V25-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919761CDM2V25-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919770CDM2V25-25TZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,400
¥12,960
¥14,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919779CDM2V25-25TZ1-NV-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,010
¥13,509
¥14,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919788CDM2V25-25TZ1-NW-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,230
¥13,707
¥15,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919797CDM2V25-25TZ1-NQ-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,060
¥13,554
¥14,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919806CDM2V25-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919815CDM2V25-25TFZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,400
¥12,960
¥14,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919831CDM2V25-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919840CDM2V25-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919849CDM2V25-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919858CDM2V25-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919867CDM2V25-50SZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,730
¥13,257
¥14,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919876CDM2V25-50SZ1-NV-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,340
¥13,806
¥15,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919885CDM2V25-50SZ1-NW-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,560
¥14,004
¥15,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919901CDM2V25-50SZ1-NQ-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,390
¥13,851
¥15,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919910CDM2V25-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919919CDM2V25-50SFZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,730
¥13,257
¥14,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919928CDM2V25-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919937CDM2V25-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919946CDM2V25-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919955CDM2V25-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919971CDM2V25-50TZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,730
¥13,257
¥14,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919980CDM2V25-50TZ1-NV-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,340
¥13,806
¥15,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919989CDM2V25-50TZ1-NW-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,560
¥14,004
¥15,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
36919998CDM2V25-50TZ1-NQ-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,390
¥13,851
¥15,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36920007CDM2V25-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36920016CDM2V25-50TFZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,730
¥13,257
¥14,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36920025CDM2V25-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36920041CDM2V25-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,790
¥14,211
¥15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36920050CDM2V25-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36920059CDM2V25-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,840
¥14,256
¥15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36920068CDM2V25-75SZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,780
¥14,202
¥15,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
36920077CDM2V25-75SZ1-NV-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,380
¥14,742
¥16,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
36920086CDM2V25-75SZ1-NW-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,600
¥14,940
¥16,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36920095CDM2V25-75SZ1-NQ-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,440
¥14,796
¥16,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36920111CDM2V25-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36920120CDM2V25-75SFZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,780
¥14,202
¥15,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする