曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1260種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1260種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36932230CDM2BZ20-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932239CDM2BZ20-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932248CDM2BZ20-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932257CDM2BZ20-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932266CDM2BZ20-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932275CDM2BZ20-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932291CDM2BZ20-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932300CDM2BZ20-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932309CDM2BZ20-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932318CDM2BZ20-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932327CDM2BZ20-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932336CDM2BZ20-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932345CDM2BZ20-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932361CDM2BZ20-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932370CDM2BZ20-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932379CDM2BZ20-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932388CDM2BZ20-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932397CDM2BZ20-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932406CDM2BZ20-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932415CDM2BZ20-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932431CDM2BZ20-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932440CDM2BZ20-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932449CDM2BZ20-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932458CDM2BZ20-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932467CDM2BZ20-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932476CDM2BZ20-75TZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932485CDM2BZ20-75TZ1-V-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932501CDM2BZ20-75TZ1-W-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932510CDM2BZ20-75TZ1-Q-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932519CDM2BZ20-75TFZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932528CDM2BZ20-100SZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932537CDM2BZ20-100SZ1-V-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932546CDM2BZ20-100SZ1-W-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932555CDM2BZ20-100SZ1-Q-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932571CDM2BZ20-100SFZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932580CDM2BZ20-100TZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932589CDM2BZ20-100TZ1-V-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932598CDM2BZ20-100TZ1-W-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932607CDM2BZ20-100TZ1-Q-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932616CDM2BZ20-100TFZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932625CDM2BZ20-125SZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932641CDM2BZ20-125SZ1-V-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,890
¥15,201
¥16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932650CDM2BZ20-125SZ1-W-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932659CDM2BZ20-125SZ1-Q-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,890
¥15,201
¥16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932668CDM2BZ20-125SFZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932677CDM2BZ20-125TZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932686CDM2BZ20-125TZ1-V-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,890
¥15,201
¥16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932695CDM2BZ20-125TZ1-W-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932711CDM2BZ20-125TZ1-Q-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,890
¥15,201
¥16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36932720CDM2BZ20-125TFZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする