エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 揺動受け金具なし リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1260件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36986428 CDM2FZ20-25SZ1-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
12,760
11,484
12,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986437 CDM2FZ20-25SZ1-V-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,370
12,033
13,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986446 CDM2FZ20-25SZ1-W-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,590
12,231
13,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986455 CDM2FZ20-25SZ1-Q-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,370
12,033
13,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986471 CDM2FZ20-25SFZ1-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
12,760
11,484
12,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986480 CDM2FZ20-25TZ1-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
12,760
11,484
12,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986489 CDM2FZ20-25TZ1-V-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,370
12,033
13,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986498 CDM2FZ20-25TZ1-W-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,590
12,231
13,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986507 CDM2FZ20-25TZ1-Q-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,370
12,033
13,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986516 CDM2FZ20-25TFZ1-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
12,760
11,484
12,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986525 CDM2FZ20-50SZ1-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,090
11,781
12,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986541 CDM2FZ20-50SZ1-V-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,700
12,330
13,563 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986550 CDM2FZ20-50SZ1-W-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,920
12,528
13,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986559 CDM2FZ20-50SZ1-Q-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,700
12,330
13,563 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986568 CDM2FZ20-50SFZ1-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,090
11,781
12,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986577 CDM2FZ20-50TZ1-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,090
11,781
12,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986586 CDM2FZ20-50TZ1-V-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,700
12,330
13,563 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986595 CDM2FZ20-50TZ1-W-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,920
12,528
13,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986611 CDM2FZ20-50TZ1-Q-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,700
12,330
13,563 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986620 CDM2FZ20-50TFZ1-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,090
11,781
12,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986629 CDM2FZ20-75SZ1-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,030
12,627
13,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986638 CDM2FZ20-75SZ1-V-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986647 CDM2FZ20-75SZ1-W-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,850
13,365
14,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986656 CDM2FZ20-75SZ1-Q-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986665 CDM2FZ20-75SFZ1-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,030
12,627
13,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986681 CDM2FZ20-75TZ1-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,030
12,627
13,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986690 CDM2FZ20-75TZ1-V-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986699 CDM2FZ20-75TZ1-W-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,850
13,365
14,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986708 CDM2FZ20-75TZ1-Q-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986717 CDM2FZ20-75TFZ1-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,030
12,627
13,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986726 CDM2FZ20-100SZ1-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986735 CDM2FZ20-100SZ1-V-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,570
14,013
15,414 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986751 CDM2FZ20-100SZ1-W-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,790
14,211
15,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986760 CDM2FZ20-100SZ1-Q-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,570
14,013
15,414 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986769 CDM2FZ20-100SFZ1-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986778 CDM2FZ20-100TZ1-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986787 CDM2FZ20-100TZ1-V-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,570
14,013
15,414 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986796 CDM2FZ20-100TZ1-W-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,790
14,211
15,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986805 CDM2FZ20-100TZ1-Q-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,570
14,013
15,414 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986821 CDM2FZ20-100TFZ1-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986830 CDM2FZ20-125SZ1-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,900
14,310
15,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986839 CDM2FZ20-125SZ1-V-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,500
14,850
16,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986848 CDM2FZ20-125SZ1-W-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,720
15,048
16,553 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986857 CDM2FZ20-125SZ1-Q-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,500
14,850
16,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986866 CDM2FZ20-125SFZ1-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,900
14,310
15,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986875 CDM2FZ20-125TZ1-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,900
14,310
15,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986891 CDM2FZ20-125TZ1-V-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,500
14,850
16,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986900 CDM2FZ20-125TZ1-W-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,720
15,048
16,553 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986909 CDM2FZ20-125TZ1-Q-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,500
14,850
16,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36986918 CDM2FZ20-125TFZ1-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,900
14,310
15,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする