曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1260種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1260種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36988230CDM2FZ25-25SZ1-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
12,930
11,637
12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988239CDM2FZ25-25SZ1-V-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988248CDM2FZ25-25SZ1-W-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
13,750
12,375
13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988257CDM2FZ25-25SZ1-Q-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
13,590
12,231
13,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988266CDM2FZ25-25SFZ1-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
12,930
11,637
12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988275CDM2FZ25-25TZ1-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
12,930
11,637
12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988291CDM2FZ25-25TZ1-V-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988300CDM2FZ25-25TZ1-W-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
13,750
12,375
13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988309CDM2FZ25-25TZ1-Q-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
13,590
12,231
13,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988318CDM2FZ25-25TFZ1-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
12,930
11,637
12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988327CDM2FZ25-50SZ1-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
13,260
11,934
13,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988336CDM2FZ25-50SZ1-V-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
13,860
12,474
13,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988345CDM2FZ25-50SZ1-W-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
14,080
12,672
13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988361CDM2FZ25-50SZ1-Q-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
13,920
12,528
13,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988370CDM2FZ25-50SFZ1-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
13,260
11,934
13,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988379CDM2FZ25-50TZ1-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
13,260
11,934
13,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988388CDM2FZ25-50TZ1-V-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
13,860
12,474
13,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988397CDM2FZ25-50TZ1-W-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
14,080
12,672
13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988406CDM2FZ25-50TZ1-Q-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
13,920
12,528
13,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988415CDM2FZ25-50TFZ1-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
13,260
11,934
13,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988431CDM2FZ25-75SZ1-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988440CDM2FZ25-75SZ1-V-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988449CDM2FZ25-75SZ1-W-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
15,130
13,617
14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988458CDM2FZ25-75SZ1-Q-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988467CDM2FZ25-75SFZ1-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988476CDM2FZ25-75TZ1-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988485CDM2FZ25-75TZ1-V-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988501CDM2FZ25-75TZ1-W-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
15,130
13,617
14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988510CDM2FZ25-75TZ1-Q-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988519CDM2FZ25-75TFZ1-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988528CDM2FZ25-100SZ1-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988537CDM2FZ25-100SZ1-V-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
15,950
14,355
15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988546CDM2FZ25-100SZ1-W-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988555CDM2FZ25-100SZ1-Q-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988571CDM2FZ25-100SFZ1-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988580CDM2FZ25-100TZ1-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988589CDM2FZ25-100TZ1-V-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
15,950
14,355
15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988598CDM2FZ25-100TZ1-W-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988607CDM2FZ25-100TZ1-Q-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988616CDM2FZ25-100TFZ1-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988625CDM2FZ25-125SZ1-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988641CDM2FZ25-125SZ1-V-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
17,000
15,300
16,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988650CDM2FZ25-125SZ1-W-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
17,220
15,498
17,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988659CDM2FZ25-125SZ1-Q-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988668CDM2FZ25-125SFZ1-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988677CDM2FZ25-125TZ1-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988686CDM2FZ25-125TZ1-V-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
17,000
15,300
16,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988695CDM2FZ25-125TZ1-W-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
17,220
15,498
17,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988711CDM2FZ25-125TZ1-Q-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36988720CDM2FZ25-125TFZ1-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする