曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1470種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1470種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36990025CDM2FZ32-25SZ1-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
13,420
12,078
13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990041CDM2FZ32-25SZ1-V-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
14,030
12,627
13,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990050CDM2FZ32-25SZ1-W-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
14,250
12,825
14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990059CDM2FZ32-25SZ1-Q-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
14,080
12,672
13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990068CDM2FZ32-25SFZ1-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
13,420
12,078
13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990077CDM2FZ32-25TZ1-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
13,420
12,078
13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990086CDM2FZ32-25TZ1-V-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
14,030
12,627
13,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990095CDM2FZ32-25TZ1-W-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
14,250
12,825
14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990111CDM2FZ32-25TZ1-Q-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
14,080
12,672
13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990120CDM2FZ32-25TFZ1-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
13,420
12,078
13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990129CDM2FZ32-50SZ1-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
13,750
12,375
13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990138CDM2FZ32-50SZ1-V-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
14,360
12,924
14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990147CDM2FZ32-50SZ1-W-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990156CDM2FZ32-50SZ1-Q-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
14,410
12,969
14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990165CDM2FZ32-50SFZ1-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
13,750
12,375
13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990181CDM2FZ32-50TZ1-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
13,750
12,375
13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990190CDM2FZ32-50TZ1-V-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
14,360
12,924
14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990199CDM2FZ32-50TZ1-W-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990208CDM2FZ32-50TZ1-Q-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
14,410
12,969
14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990217CDM2FZ32-50TFZ1-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
13,750
12,375
13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990226CDM2FZ32-75SZ1-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990235CDM2FZ32-75SZ1-V-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
15,400
13,860
15,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990251CDM2FZ32-75SZ1-W-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990260CDM2FZ32-75SZ1-Q-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990269CDM2FZ32-75SFZ1-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990278CDM2FZ32-75TZ1-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990287CDM2FZ32-75TZ1-V-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
15,400
13,860
15,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990296CDM2FZ32-75TZ1-W-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990305CDM2FZ32-75TZ1-Q-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990321CDM2FZ32-75TFZ1-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990330CDM2FZ32-100SZ1-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990339CDM2FZ32-100SZ1-V-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
16,450
14,805
16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990348CDM2FZ32-100SZ1-W-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990357CDM2FZ32-100SZ1-Q-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
16,500
14,850
16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990366CDM2FZ32-100SFZ1-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990375CDM2FZ32-100TZ1-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990391CDM2FZ32-100TZ1-V-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
16,450
14,805
16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990400CDM2FZ32-100TZ1-W-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990409CDM2FZ32-100TZ1-Q-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
16,500
14,850
16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990418CDM2FZ32-100TFZ1-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990427CDM2FZ32-125SZ1-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990436CDM2FZ32-125SZ1-V-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
17,490
15,741
17,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990445CDM2FZ32-125SZ1-W-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990461CDM2FZ32-125SZ1-Q-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990470CDM2FZ32-125SFZ1-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990479CDM2FZ32-125TZ1-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990488CDM2FZ32-125TZ1-V-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
17,490
15,741
17,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990497CDM2FZ32-125TZ1-W-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990506CDM2FZ32-125TZ1-Q-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36990515CDM2FZ32-125TFZ1-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする