曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1680種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1680種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36992125CDM2FZ40-25SZ1-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992141CDM2FZ40-25SZ1-V-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
17,490
15,741
17,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992150CDM2FZ40-25SZ1-W-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
18,560
16,704
18,374(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992159CDM2FZ40-25SZ1-Q-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992168CDM2FZ40-25SFZ1-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992177CDM2FZ40-25TZ1-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992186CDM2FZ40-25TZ1-V-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
17,490
15,741
17,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992195CDM2FZ40-25TZ1-W-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
18,560
16,704
18,374(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992211CDM2FZ40-25TZ1-Q-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992220CDM2FZ40-25TFZ1-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992229CDM2FZ40-50SZ1-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992238CDM2FZ40-50SZ1-V-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
17,990
16,191
17,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992247CDM2FZ40-50SZ1-W-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
19,060
17,154
18,869(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992256CDM2FZ40-50SZ1-Q-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
18,040
16,236
17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992265CDM2FZ40-50SFZ1-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992281CDM2FZ40-50TZ1-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992290CDM2FZ40-50TZ1-V-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
17,990
16,191
17,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992299CDM2FZ40-50TZ1-W-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
19,060
17,154
18,869(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992308CDM2FZ40-50TZ1-Q-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
18,040
16,236
17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992317CDM2FZ40-50TFZ1-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992326CDM2FZ40-75SZ1-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
17,160
15,444
16,988(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992335CDM2FZ40-75SZ1-V-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
18,480
16,632
18,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992351CDM2FZ40-75SZ1-W-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
19,550
17,595
19,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992360CDM2FZ40-75SZ1-Q-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
18,540
16,686
18,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992369CDM2FZ40-75SFZ1-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
17,160
15,444
16,988(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992378CDM2FZ40-75TZ1-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
17,160
15,444
16,988(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992387CDM2FZ40-75TZ1-V-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
18,480
16,632
18,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992396CDM2FZ40-75TZ1-W-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
19,550
17,595
19,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992405CDM2FZ40-75TZ1-Q-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
18,540
16,686
18,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992421CDM2FZ40-75TFZ1-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
17,160
15,444
16,988(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992430CDM2FZ40-100SZ1-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
18,210
16,389
18,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992439CDM2FZ40-100SZ1-V-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
19,530
17,577
19,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992448CDM2FZ40-100SZ1-W-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
20,600
18,540
20,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992457CDM2FZ40-100SZ1-Q-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
19,580
17,622
19,384(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992466CDM2FZ40-100SFZ1-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
18,210
16,389
18,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992475CDM2FZ40-100TZ1-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
18,210
16,389
18,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992491CDM2FZ40-100TZ1-V-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
19,530
17,577
19,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992500CDM2FZ40-100TZ1-W-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
20,600
18,540
20,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992509CDM2FZ40-100TZ1-Q-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
19,580
17,622
19,384(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992518CDM2FZ40-100TFZ1-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
18,210
16,389
18,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992527CDM2FZ40-125SZ1-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
19,640
17,676
19,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992536CDM2FZ40-125SZ1-V-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
20,960
18,864
20,750(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992545CDM2FZ40-125SZ1-W-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
22,030
19,827
21,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992561CDM2FZ40-125SZ1-Q-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
21,010
18,909
20,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992570CDM2FZ40-125SFZ1-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
19,640
17,676
19,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992579CDM2FZ40-125TZ1-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
19,640
17,676
19,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992588CDM2FZ40-125TZ1-V-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
20,960
18,864
20,750(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992597CDM2FZ40-125TZ1-W-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
22,030
19,827
21,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992606CDM2FZ40-125TZ1-Q-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
21,010
18,909
20,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
36992615CDM2FZ40-125TFZ1-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
19,640
17,676
19,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする