曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2520種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2520種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36998127CDM2UZ25-25SZ1-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998136CDM2UZ25-25SZ1-V-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
14,740
13,266
14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998145CDM2UZ25-25SZ1-W-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998161CDM2UZ25-25SZ1-Q-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998170CDM2UZ25-25SZ1-N-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998179CDM2UZ25-25SZ1-NV-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998188CDM2UZ25-25SZ1-NW-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
15,730
14,157
15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998197CDM2UZ25-25SZ1-NQ-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
15,570
14,013
15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998206CDM2UZ25-25SFZ1-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998215CDM2UZ25-25SFZ1-N-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998231CDM2UZ25-25TZ1-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998240CDM2UZ25-25TZ1-V-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
14,740
13,266
14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998249CDM2UZ25-25TZ1-W-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998258CDM2UZ25-25TZ1-Q-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998267CDM2UZ25-25TZ1-N-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998276CDM2UZ25-25TZ1-NV-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998285CDM2UZ25-25TZ1-NW-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
15,730
14,157
15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998301CDM2UZ25-25TZ1-NQ-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
15,570
14,013
15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998310CDM2UZ25-25TFZ1-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998319CDM2UZ25-25TFZ1-N-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998328CDM2UZ25-50SZ1-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998337CDM2UZ25-50SZ1-V-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
15,070
13,563
14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998346CDM2UZ25-50SZ1-W-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998355CDM2UZ25-50SZ1-Q-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
15,130
13,617
14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998371CDM2UZ25-50SZ1-N-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998380CDM2UZ25-50SZ1-NV-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998389CDM2UZ25-50SZ1-NW-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
16,060
14,454
15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998398CDM2UZ25-50SZ1-NQ-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
15,900
14,310
15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998407CDM2UZ25-50SFZ1-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998416CDM2UZ25-50SFZ1-N-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998425CDM2UZ25-50TZ1-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998441CDM2UZ25-50TZ1-V-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
15,070
13,563
14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998450CDM2UZ25-50TZ1-W-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998459CDM2UZ25-50TZ1-Q-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
15,130
13,617
14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998468CDM2UZ25-50TZ1-N-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998477CDM2UZ25-50TZ1-NV-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998486CDM2UZ25-50TZ1-NW-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
16,060
14,454
15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998495CDM2UZ25-50TZ1-NQ-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
15,900
14,310
15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998511CDM2UZ25-50TFZ1-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998520CDM2UZ25-50TFZ1-N-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998529CDM2UZ25-75SZ1-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998538CDM2UZ25-75SZ1-V-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
16,120
14,508
15,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998547CDM2UZ25-75SZ1-W-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
16,340
14,706
16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998556CDM2UZ25-75SZ1-Q-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998565CDM2UZ25-75SZ1-N-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
16,280
14,652
16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998581CDM2UZ25-75SZ1-NV-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998590CDM2UZ25-75SZ1-NW-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
17,110
15,399
16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998599CDM2UZ25-75SZ1-NQ-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
16,940
15,246
16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998608CDM2UZ25-75SFZ1-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36998617CDM2UZ25-75SFZ1-N-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
16,280
14,652
16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする