エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ32~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
2940件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37001731 CDM2UZ32-25SZ1-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001740 CDM2UZ32-25SZ1-V-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,240
13,716
15,088 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001749 CDM2UZ32-25SZ1-W-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,460
13,914
15,305 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001758 CDM2UZ32-25SZ1-Q-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,290
13,761
15,137 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001767 CDM2UZ32-25SZ1-N-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,400
13,860
15,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001776 CDM2UZ32-25SZ1-NV-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,010
14,409
15,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001785 CDM2UZ32-25SZ1-NW-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,230
14,607
16,068 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001801 CDM2UZ32-25SZ1-NQ-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,060
14,454
15,899 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001810 CDM2UZ32-25SFZ1-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001819 CDM2UZ32-25SFZ1-N-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,400
13,860
15,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001828 CDM2UZ32-25TZ1-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001837 CDM2UZ32-25TZ1-V-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,240
13,716
15,088 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001846 CDM2UZ32-25TZ1-W-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,460
13,914
15,305 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001855 CDM2UZ32-25TZ1-Q-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,290
13,761
15,137 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001871 CDM2UZ32-25TZ1-N-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,400
13,860
15,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001880 CDM2UZ32-25TZ1-NV-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,010
14,409
15,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001889 CDM2UZ32-25TZ1-NW-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,230
14,607
16,068 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001898 CDM2UZ32-25TZ1-NQ-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,060
14,454
15,899 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001907 CDM2UZ32-25TFZ1-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001916 CDM2UZ32-25TFZ1-N-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,400
13,860
15,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001925 CDM2UZ32-50SZ1-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001941 CDM2UZ32-50SZ1-V-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,570
14,013
15,414 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001950 CDM2UZ32-50SZ1-W-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,790
14,211
15,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001959 CDM2UZ32-50SZ1-Q-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,620
14,058
15,464 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001968 CDM2UZ32-50SZ1-N-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,730
14,157
15,573 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001977 CDM2UZ32-50SZ1-NV-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,340
14,706
16,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001986 CDM2UZ32-50SZ1-NW-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,560
14,904
16,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37001995 CDM2UZ32-50SZ1-NQ-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,390
14,751
16,226 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002011 CDM2UZ32-50SFZ1-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002020 CDM2UZ32-50SFZ1-N-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,730
14,157
15,573 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002029 CDM2UZ32-50TZ1-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002038 CDM2UZ32-50TZ1-V-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,570
14,013
15,414 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002047 CDM2UZ32-50TZ1-W-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,790
14,211
15,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002056 CDM2UZ32-50TZ1-Q-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,620
14,058
15,464 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002065 CDM2UZ32-50TZ1-N-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,730
14,157
15,573 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002081 CDM2UZ32-50TZ1-NV-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,340
14,706
16,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002090 CDM2UZ32-50TZ1-NW-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,560
14,904
16,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002099 CDM2UZ32-50TZ1-NQ-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,390
14,751
16,226 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002108 CDM2UZ32-50TFZ1-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002117 CDM2UZ32-50TFZ1-N-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,730
14,157
15,573 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002126 CDM2UZ32-75SZ1-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,010
14,409
15,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002135 CDM2UZ32-75SZ1-V-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,610
14,949
16,444 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002151 CDM2UZ32-75SZ1-W-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,830
15,147
16,662 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002160 CDM2UZ32-75SZ1-Q-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,670
15,003
16,503 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002169 CDM2UZ32-75SZ1-N-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,780
15,102
16,612 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002178 CDM2UZ32-75SZ1-NV-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002187 CDM2UZ32-75SZ1-NW-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
17,600
15,840
17,424 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002196 CDM2UZ32-75SZ1-NQ-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
17,440
15,696
17,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002205 CDM2UZ32-75SFZ1-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,010
14,409
15,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37002221 CDM2UZ32-75SFZ1-N-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,780
15,102
16,612 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする