エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ40~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
3219件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37005931 CDM2UZ40-25SZ1-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37005940 CDM2UZ40-25SZ1-V-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
18,700
16,830
18,513 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37005949 CDM2UZ40-25SZ1-W-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
19,770
17,793
19,572 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37005958 CDM2UZ40-25SZ1-Q-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
18,760
16,884
18,572 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37005967 CDM2UZ40-25SZ1-N-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
18,150
16,335
17,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37005976 CDM2UZ40-25SZ1-NV-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
19,470
17,523
19,275 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37005985 CDM2UZ40-25SZ1-NW-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
20,540
18,486
20,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006001 CDM2UZ40-25SZ1-NQ-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
19,530
17,577
19,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006010 CDM2UZ40-25SFZ1-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006019 CDM2UZ40-25SFZ1-N-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
18,150
16,335
17,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006028 CDM2UZ40-25TZ1-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006037 CDM2UZ40-25TZ1-V-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
18,700
16,830
18,513 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006046 CDM2UZ40-25TZ1-W-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
19,770
17,793
19,572 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006055 CDM2UZ40-25TZ1-Q-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
18,760
16,884
18,572 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006071 CDM2UZ40-25TZ1-N-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
18,150
16,335
17,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006080 CDM2UZ40-25TZ1-NV-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
19,470
17,523
19,275 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006089 CDM2UZ40-25TZ1-NW-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
20,540
18,486
20,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006098 CDM2UZ40-25TZ1-NQ-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
19,530
17,577
19,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006107 CDM2UZ40-25TFZ1-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006116 CDM2UZ40-25TFZ1-N-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
18,150
16,335
17,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006125 CDM2UZ40-50SZ1-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
17,880
16,092
17,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006141 CDM2UZ40-50SZ1-V-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
19,200
17,280
19,008 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006150 CDM2UZ40-50SZ1-W-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
20,270
18,243
20,067 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006159 CDM2UZ40-50SZ1-Q-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
19,250
17,325
19,058 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006168 CDM2UZ40-50SZ1-N-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
18,650
16,785
18,464 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006177 CDM2UZ40-50SZ1-NV-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
19,970
17,973
19,770 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006186 CDM2UZ40-50SZ1-NW-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
21,040
18,936
20,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006195 CDM2UZ40-50SZ1-NQ-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
20,020
18,018
19,820 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006211 CDM2UZ40-50SFZ1-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
17,880
16,092
17,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006220 CDM2UZ40-50SFZ1-N-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
18,650
16,785
18,464 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006229 CDM2UZ40-50TZ1-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
17,880
16,092
17,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006238 CDM2UZ40-50TZ1-V-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
19,200
17,280
19,008 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006247 CDM2UZ40-50TZ1-W-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
20,270
18,243
20,067 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006256 CDM2UZ40-50TZ1-Q-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
19,250
17,325
19,058 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006265 CDM2UZ40-50TZ1-N-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
18,650
16,785
18,464 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006281 CDM2UZ40-50TZ1-NV-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
19,970
17,973
19,770 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006290 CDM2UZ40-50TZ1-NW-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
21,040
18,936
20,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006299 CDM2UZ40-50TZ1-NQ-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
20,020
18,018
19,820 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006308 CDM2UZ40-50TFZ1-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
17,880
16,092
17,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006317 CDM2UZ40-50TFZ1-N-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
18,650
16,785
18,464 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006326 CDM2UZ40-75SZ1-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
18,370
16,533
18,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006335 CDM2UZ40-75SZ1-V-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
19,690
17,721
19,493 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006351 CDM2UZ40-75SZ1-W-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
20,760
18,684
20,552 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006360 CDM2UZ40-75SZ1-Q-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
19,750
17,775
19,553 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006369 CDM2UZ40-75SZ1-N-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
19,140
17,226
18,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006378 CDM2UZ40-75SZ1-NV-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
20,460
18,414
20,255 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006387 CDM2UZ40-75SZ1-NW-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
21,530
19,377
21,315 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006396 CDM2UZ40-75SZ1-NQ-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
20,520
18,468
20,315 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006405 CDM2UZ40-75SFZ1-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
18,370
16,533
18,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37006421 CDM2UZ40-75SFZ1-N-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
19,140
17,226
18,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする