エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式フランジ形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 揺動受け金具なし リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1080件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37026931 CDM2F20-25SZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
13,640
12,276
13,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37026940 CDM2F20-25SZ1-V-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,250
12,825
14,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37026949 CDM2F20-25SZ1-W-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,470
13,023
14,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37026958 CDM2F20-25SZ1-Q-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,250
12,825
14,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37026967 CDM2F20-25SFZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
13,640
12,276
13,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37026976 CDM2F20-25TZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
13,640
12,276
13,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37026985 CDM2F20-25TZ1-V-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,250
12,825
14,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027001 CDM2F20-25TZ1-W-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,470
13,023
14,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027010 CDM2F20-25TZ1-Q-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,250
12,825
14,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027019 CDM2F20-25TFZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
13,640
12,276
13,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027028 CDM2F20-50SZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
13,970
12,573
13,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027037 CDM2F20-50SZ1-V-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027046 CDM2F20-50SZ1-W-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,800
13,320
14,652 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027055 CDM2F20-50SZ1-Q-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027071 CDM2F20-50SFZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
13,970
12,573
13,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027080 CDM2F20-50TZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
13,970
12,573
13,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027089 CDM2F20-50TZ1-V-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027098 CDM2F20-50TZ1-W-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,800
13,320
14,652 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027107 CDM2F20-50TZ1-Q-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027116 CDM2F20-50TFZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
13,970
12,573
13,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027125 CDM2F20-75SZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027141 CDM2F20-75SZ1-V-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027150 CDM2F20-75SZ1-W-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,730
14,157
15,573 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027159 CDM2F20-75SZ1-Q-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027168 CDM2F20-75SFZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027177 CDM2F20-75TZ1-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027186 CDM2F20-75TZ1-V-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027195 CDM2F20-75TZ1-W-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,730
14,157
15,573 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027211 CDM2F20-75TZ1-Q-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027220 CDM2F20-75TFZ1-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027229 CDM2F20-100SZ1-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,840
14,256
15,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027238 CDM2F20-100SZ1-V-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,450
14,805
16,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027247 CDM2F20-100SZ1-W-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,670
15,003
16,503 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027256 CDM2F20-100SZ1-Q-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,450
14,805
16,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027265 CDM2F20-100SFZ1-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,840
14,256
15,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027281 CDM2F20-100TZ1-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,840
14,256
15,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027290 CDM2F20-100TZ1-V-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,450
14,805
16,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027299 CDM2F20-100TZ1-W-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,670
15,003
16,503 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027308 CDM2F20-100TZ1-Q-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,450
14,805
16,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027317 CDM2F20-100TFZ1-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,840
14,256
15,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027326 CDM2F20-125SZ1-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,780
15,102
16,612 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027335 CDM2F20-125SZ1-V-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027351 CDM2F20-125SZ1-W-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,600
15,840
17,424 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027360 CDM2F20-125SZ1-Q-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027369 CDM2F20-125SFZ1-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,780
15,102
16,612 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027378 CDM2F20-125TZ1-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,780
15,102
16,612 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027387 CDM2F20-125TZ1-V-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027396 CDM2F20-125TZ1-W-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,600
15,840
17,424 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027405 CDM2F20-125TZ1-Q-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,380
15,642
17,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37027421 CDM2F20-125TFZ1-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,780
15,102
16,612 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする