エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F25~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式フランジ形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 揺動受け金具なし リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1080件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37028726 CDM2F25-25SZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028735 CDM2F25-25SZ1-V-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,410
12,969
14,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028751 CDM2F25-25SZ1-W-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028760 CDM2F25-25SZ1-Q-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,470
13,023
14,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028769 CDM2F25-25SFZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028778 CDM2F25-25TZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028787 CDM2F25-25TZ1-V-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,410
12,969
14,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028796 CDM2F25-25TZ1-W-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028805 CDM2F25-25TZ1-Q-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,470
13,023
14,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028821 CDM2F25-25TFZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028830 CDM2F25-50SZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,140
12,726
13,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028839 CDM2F25-50SZ1-V-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,740
13,266
14,593 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028848 CDM2F25-50SZ1-W-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028857 CDM2F25-50SZ1-Q-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,800
13,320
14,652 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028866 CDM2F25-50SFZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,140
12,726
13,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028875 CDM2F25-50TZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,140
12,726
13,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028891 CDM2F25-50TZ1-V-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,740
13,266
14,593 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028900 CDM2F25-50TZ1-W-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028909 CDM2F25-50TZ1-Q-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,800
13,320
14,652 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028918 CDM2F25-50TFZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,140
12,726
13,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028927 CDM2F25-75SZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,180
13,662
15,028 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028936 CDM2F25-75SZ1-V-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,790
14,211
15,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028945 CDM2F25-75SZ1-W-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,010
14,409
15,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028961 CDM2F25-75SZ1-Q-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,840
14,256
15,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028970 CDM2F25-75SFZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,180
13,662
15,028 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028979 CDM2F25-75TZ1-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,180
13,662
15,028 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028988 CDM2F25-75TZ1-V-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,790
14,211
15,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37028997 CDM2F25-75TZ1-W-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,010
14,409
15,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029006 CDM2F25-75TZ1-Q-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,840
14,256
15,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029015 CDM2F25-75TFZ1-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,180
13,662
15,028 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029031 CDM2F25-100SZ1-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,230
14,607
16,068 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029040 CDM2F25-100SZ1-V-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,830
15,147
16,662 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029049 CDM2F25-100SZ1-W-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,050
15,345
16,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029058 CDM2F25-100SZ1-Q-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,890
15,201
16,721 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029067 CDM2F25-100SFZ1-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,230
14,607
16,068 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029076 CDM2F25-100TZ1-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,230
14,607
16,068 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029085 CDM2F25-100TZ1-V-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,830
15,147
16,662 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029101 CDM2F25-100TZ1-W-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,050
15,345
16,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029110 CDM2F25-100TZ1-Q-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,890
15,201
16,721 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029119 CDM2F25-100TFZ1-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
16,230
14,607
16,068 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029128 CDM2F25-125SZ1-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,270
15,543
17,097 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029137 CDM2F25-125SZ1-V-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,880
16,092
17,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029146 CDM2F25-125SZ1-W-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,100
16,290
17,919 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029155 CDM2F25-125SZ1-Q-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,930
16,137
17,751 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029171 CDM2F25-125SFZ1-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,270
15,543
17,097 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029180 CDM2F25-125TZ1-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,270
15,543
17,097 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029189 CDM2F25-125TZ1-V-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,880
16,092
17,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029198 CDM2F25-125TZ1-W-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,100
16,290
17,919 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029207 CDM2F25-125TZ1-Q-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,930
16,137
17,751 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37029216 CDM2F25-125TFZ1-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,270
15,543
17,097 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする