曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1080種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1080種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36835027CDM2G20-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835036CDM2G20-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835045CDM2G20-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835061CDM2G20-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835070CDM2G20-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835079CDM2G20-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835088CDM2G20-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835097CDM2G20-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835106CDM2G20-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835115CDM2G20-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835131CDM2G20-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835140CDM2G20-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835149CDM2G20-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835158CDM2G20-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835167CDM2G20-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835176CDM2G20-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835185CDM2G20-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835201CDM2G20-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835210CDM2G20-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835219CDM2G20-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835228CDM2G20-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835237CDM2G20-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835246CDM2G20-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835255CDM2G20-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835271CDM2G20-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835280CDM2G20-75TZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835289CDM2G20-75TZ1-V-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835298CDM2G20-75TZ1-W-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835307CDM2G20-75TZ1-Q-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835316CDM2G20-75TFZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835325CDM2G20-100SZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,840
¥14,256
¥15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835341CDM2G20-100SZ1-V-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835350CDM2G20-100SZ1-W-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,670
¥15,003
¥16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835359CDM2G20-100SZ1-Q-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835368CDM2G20-100SFZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,840
¥14,256
¥15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835377CDM2G20-100TZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,840
¥14,256
¥15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835386CDM2G20-100TZ1-V-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835395CDM2G20-100TZ1-W-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,670
¥15,003
¥16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835411CDM2G20-100TZ1-Q-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835420CDM2G20-100TFZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,840
¥14,256
¥15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835429CDM2G20-125SZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835438CDM2G20-125SZ1-V-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835447CDM2G20-125SZ1-W-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,600
¥15,840
¥17,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835456CDM2G20-125SZ1-Q-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835465CDM2G20-125SFZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835481CDM2G20-125TZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835490CDM2G20-125TZ1-V-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835499CDM2G20-125TZ1-W-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,600
¥15,840
¥17,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835508CDM2G20-125TZ1-Q-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
36835517CDM2G20-125TFZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする