エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D40~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式2山クレビス形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 揺動受け金具なし リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1440件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36865030 CDM2D40-25SZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,050
15,345
16,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865039 CDM2D40-25SZ1-V-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,370
16,533
18,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865048 CDM2D40-25SZ1-W-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,440
17,496
19,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865057 CDM2D40-25SZ1-Q-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,430
16,587
18,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865066 CDM2D40-25SFZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,050
15,345
16,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865075 CDM2D40-25TZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,050
15,345
16,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865091 CDM2D40-25TZ1-V-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,370
16,533
18,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865100 CDM2D40-25TZ1-W-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,440
17,496
19,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865109 CDM2D40-25TZ1-Q-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,430
16,587
18,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865118 CDM2D40-25TFZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,050
15,345
16,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865127 CDM2D40-50SZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,550
15,795
17,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865136 CDM2D40-50SZ1-V-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,870
16,983
18,681 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865145 CDM2D40-50SZ1-W-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,940
17,946
19,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865161 CDM2D40-50SZ1-Q-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,920
17,028
18,731 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865170 CDM2D40-50SFZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
17,550
15,795
17,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865179 CDM2D40-50TZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,550
15,795
17,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865188 CDM2D40-50TZ1-V-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,870
16,983
18,681 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865197 CDM2D40-50TZ1-W-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,940
17,946
19,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865206 CDM2D40-50TZ1-Q-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,920
17,028
18,731 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865215 CDM2D40-50TFZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
17,550
15,795
17,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865231 CDM2D40-75SZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,040
16,236
17,860 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865240 CDM2D40-75SZ1-V-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,360
17,424
19,166 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865249 CDM2D40-75SZ1-W-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,430
18,387
20,226 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865258 CDM2D40-75SZ1-Q-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,420
17,478
19,226 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865267 CDM2D40-75SFZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,040
16,236
17,860 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865276 CDM2D40-75TZ1-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,040
16,236
17,860 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865285 CDM2D40-75TZ1-V-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,360
17,424
19,166 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865301 CDM2D40-75TZ1-W-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,430
18,387
20,226 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865310 CDM2D40-75TZ1-Q-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,420
17,478
19,226 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865319 CDM2D40-75TFZ1-M9BV 75 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,040
16,236
17,860 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865328 CDM2D40-100SZ1-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,090
17,181
18,899 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865337 CDM2D40-100SZ1-V-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,410
18,369
20,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865346 CDM2D40-100SZ1-W-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
21,480
19,332
21,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865355 CDM2D40-100SZ1-Q-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,460
18,414
20,255 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865371 CDM2D40-100SFZ1-M9BV 100 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,090
17,181
18,899 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865380 CDM2D40-100TZ1-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,090
17,181
18,899 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865389 CDM2D40-100TZ1-V-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,410
18,369
20,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865398 CDM2D40-100TZ1-W-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
21,480
19,332
21,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865407 CDM2D40-100TZ1-Q-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,460
18,414
20,255 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865416 CDM2D40-100TFZ1-M9BV 100 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,090
17,181
18,899 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865425 CDM2D40-125SZ1-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,520
18,468
20,315 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865441 CDM2D40-125SZ1-V-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
21,840
19,656
21,622 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865450 CDM2D40-125SZ1-W-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
22,910
20,619
22,681 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865459 CDM2D40-125SZ1-Q-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
21,890
19,701
21,671 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865468 CDM2D40-125SFZ1-M9BV 125 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,520
18,468
20,315 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865477 CDM2D40-125TZ1-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,520
18,468
20,315 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865486 CDM2D40-125TZ1-V-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
21,840
19,656
21,622 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865495 CDM2D40-125TZ1-W-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
22,910
20,619
22,681 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865511 CDM2D40-125TZ1-Q-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
21,890
19,701
21,671 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36865520 CDM2D40-125TFZ1-M9BV 125 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,520
18,468
20,315 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする