曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2160種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2160種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36871025CDM2U25-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871041CDM2U25-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871050CDM2U25-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871059CDM2U25-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871068CDM2U25-25SZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871077CDM2U25-25SZ1-NV-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871086CDM2U25-25SZ1-NW-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,610
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871095CDM2U25-25SZ1-NQ-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,450
14,805
16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871111CDM2U25-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871120CDM2U25-25SFZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871129CDM2U25-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871138CDM2U25-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871147CDM2U25-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871156CDM2U25-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871165CDM2U25-25TZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871181CDM2U25-25TZ1-NV-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871190CDM2U25-25TZ1-NW-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,610
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871199CDM2U25-25TZ1-NQ-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,450
14,805
16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871208CDM2U25-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871217CDM2U25-25TFZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871226CDM2U25-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871235CDM2U25-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,950
14,355
15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871251CDM2U25-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871260CDM2U25-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871269CDM2U25-50SZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,120
14,508
15,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871278CDM2U25-50SZ1-NV-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,720
15,048
16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871287CDM2U25-50SZ1-NW-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,940
15,246
16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871296CDM2U25-50SZ1-NQ-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871305CDM2U25-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871321CDM2U25-50SFZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,120
14,508
15,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871330CDM2U25-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871339CDM2U25-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,950
14,355
15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871348CDM2U25-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871357CDM2U25-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871366CDM2U25-50TZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,120
14,508
15,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871375CDM2U25-50TZ1-NV-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,720
15,048
16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871391CDM2U25-50TZ1-NW-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,940
15,246
16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871400CDM2U25-50TZ1-NQ-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871409CDM2U25-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871418CDM2U25-50TFZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,120
14,508
15,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871427CDM2U25-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871436CDM2U25-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,000
15,300
16,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871445CDM2U25-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,220
15,498
17,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871461CDM2U25-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871470CDM2U25-75SZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,160
15,444
16,988(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871479CDM2U25-75SZ1-NV-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,770
15,993
17,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871488CDM2U25-75SZ1-NW-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,990
16,191
17,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871497CDM2U25-75SZ1-NQ-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,820
16,038
17,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871506CDM2U25-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36871515CDM2U25-75SFZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,160
15,444
16,988(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする