M5Stack
M5Stack用赤外線送受信ユニット
仕様
プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)
セット内容
赤外線発信器 ×1/赤外線受信器 ×1
取付穴
レゴ用の取り付け穴 ×2
有効距離(m)
5
アズワン品番
64-5636-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18962557
M5STACK-IR-UNIT
¥1,090
¥
999
¥1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください