曜日別特売

chipKIT uC32開発ボード

chipKIT uC32開発ボード - DIGILENTchipKIT uC32開発ボード - DIGILENT

生産終了製品。本製品は在庫がなくなり次第、販売を終了します。
Microchip社のPIC32マイクロコントローラを搭載したArduino Unoと同じサイズのArduino互換ボードです。
Arduinoシールドとも互換性があります。
Arduino IDEに接続するUSBポートを備えており、USBまたは外部電源を介して電力を供給します。

使用チップPIC32MX340F512H(80MHz、32ビット、512Kフラッシュ、32K SRAM)入力電圧(V)7~15(推奨)ピン数(ピン)使用可能なI/Oピン:43直流電流(mA)±18(ピンあたりの)アズワン品番67-0390-62入力電圧範囲(V)アナログ:0~3.3動作電流(mA)75動作電圧(V)3.3最大入力電圧(V)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967141410-254
6,610
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする