XBeeExplorerUSB

XBeeExplorerUSB - SPARKFUN

XBeeモジュールをパソコンにUSB接続可能にする基板です。USB-シリアル変換LSI、FT231XとXBeeモジュール用の3.3V電源を5VのUSBバスパワーから得るためのレギュレーターICを搭載しています。単純に2.54mmピッチのブレッドボードに搭載可能なピッチ変換基板としても機能しXBeeモジュールのすべてのピンがピンヘッダー実装用のスルーホールに接続されています。(ピンヘッダーは実装されていません。)このボードとminiーUSB接続ケーブル、パソコンがあればX-CTUでのセットアップが可能となりXBeeモジュールを動作させることができます。

アズワン品番63-3153-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967658WRL-11812
8,650
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする