エスコ
アセチレンバーナー用ホース (両端金具付き)
適合
EA330KT
内径×外径(Φmm)
5.0×12.0
最高使用圧力(MPa)
2
ねじサイズ
M16×P1.5 (左ねじ)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18979436
EA330AK-3B
3
オープン
¥
8,020
¥
8,822
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979445
EA330AK-5B
5
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979461
EA330AK-10A
10
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください