掃除機 (紙パック式)

掃除機 (紙パック式) エスコ

付属品:2WAYノズル、紙パック1枚(EA899AM-104)。ブラシが壁際までピッタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減します。独自のV字型の構造で、吸引力の強いブラシの中央にゴミを集め取り残しを防ぎます。マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに。ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。小回りがきき移動もスムーズなビッグローラーを採用しています。コード巻取りボタンが大きく、押しやすいです。ボタン周囲のノイズも整理され洗練されたデザインに。排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(別売:EA899AM-107)がおすすめです。

適合紙パック:EA899AM-104、EA899AM-107 寸法(mm)242 (W)×348 (D)×195 (H) 質量(kg)2.7 (本体のみ)、 4.3 (本体・ホース・延長管・床用ノズル含む) 電源(V)AC100 消費電力(W)200~1,150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)60~580 騒音値(dB)60~65 集じん量(L)1.3 内容量1台(1台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18994486 EA899AM-36S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする